Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Sicherheitsschrank Slimline Sure-Grip® FM, HxBxT 1 225512-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225512-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCB8922001
EAN/GTIN:
     697841124493
Suchbegriffe:
FM-Sicherheitsschrank
fm-sicherheitsschrank
Justrite® Sicherheitsschrank Slimline Sure-Grip® FM, HxBxT 1.650 x 590 x 460 mm, 3 Fachböden, manuell schließend Brennbare Gefahrstoffe geschützt und platzsparend einlagern: in dem feuergeprüften und FM-zugelassenen Justrite® Sicherheitsschrank Slimline Sure-Grip® mit Doppelwand-Stahlkorpus. Verstellbare SpillSlope®-Böden leiten Leckagen sicher in einen Auffangbehälter im hinteren Bodenbereich ab. Dank des schlanken Designs benötigt der Gefahrstoffschrank nur wenig Stellfläche. Gelbe Schränke für entzündbare und gewässergefährdende Medien Blaue Schränke für aggressive Medien nach FM (Ländervorschriften beachten) Doppelwandige 1-mm-Stahlkonstruktion (isolierender Luftraum: 38 mm) Mit auslaufsicherer Auffangwanne Verstellbare SpillSlope®-Stahlböden leiten Leckagen sicher ab 3-Punkt-Verschlusssystem aus rostfreiem Edelstahl U-Loc™-Griff mit 2 Schlüsseln Belüftungsöffnungen mit Flammensperren, verstellbare Füße und Erdungsanschluss Schlank und platzsparend – ideal bei wenig Stellfläche Unabhängig feuergeprüft und mit FM-Zulassung (entspricht OSHA und NFPA) In verschiedenen Größen sowie manuell oder selbstschließend erhältlich Böden Art = Auffangwanne Bodenwannen Typ = Bodenauffangwanne Korpus Farbe = gelb Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 79,8 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne
Eigengewicht:
79.8 kg
Korpus Farbe:
gelb
Böden Art:
Auffangwanne
HEIGHT GRO:
1778.00 mm
WIDTH GRO:
660.40 mm
DEPTH GRO:
609.60 mm
WEIGHT GRO:
94.350000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.120,07*
€ 1.256,58*
70 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.442,62*
€ 1.597,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,58*
€ 1.495,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,07*
€ 1.484,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,79*
€ 1.392,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,12*
€ 1.359,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,07*
€ 1.332,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.