Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild 'Richtungspfeil', Ø 100 mm, PVC-Folie, selbstkl 225588-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225588-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9220-00040-001
EAN/GTIN:
     4052301091566
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt 100mm
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild 'Richtungspfeil', Ø 100 mm, PVC-Folie, selbstklebend, 4er-Set Laufwege in Corona-Zeiten kennzeichnen und Tröpfcheninfektionen in Menschenansammlungen vorbeugen: mit dem Gebotsschild 'Richtungspfeil' im ökonomischen 4er-Set. Die widerstandsfähige PVC-Folie ist für die Fixierung auf glatten Oberflächen oder Kurzflorteppichen geeignet – und das im Innen- wie Außenbereich. Dank selbstklebender Rückseite lässt sich das Schild schnell und einfach anbringen. Gebotsschild 'Richtungspfeil' zur Sicherheitskennzeichnung Für den Innen- und Außenbereich geeignet Auch zur Anbringung auf Kurzflorteppichen verwendbar Ideal zur Umsetzung von Corona-Hygienekonzepten Selbstklebende PVC-Folie Durchmesser: 100 mm Im wirtschaftlichen 4er-Pack
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
.019000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,60*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 9,47*
€ 14,11*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.