Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger 225650-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225650-YY
Herst.-Nr.:
     1511050-10
EAN/GTIN:
     4055091217420
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran traglast 1000kg
portalkran
SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger, Einhängepunkt 1.785-2.835 mm, Länge 5.000 mm, TK 1.000 kg Der SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger lässt sich schnell zusammenbauen und genauso platzsparend verstauen. Dank des teilbaren Aluminium-Trägers ermöglicht der Schnellbau-Portalkran z. B. den Einsatz an schwer zugänglichen Orten. Höhenverstellbar Per Steckverbindungen schnell montierbar Gut geeignet für das Heben an unzugänglichen Einsatzorten Teilbarer Aluminium-Träger für einfaches Handling Inkl. Seitengestelle, feststellbarer Laufkatze und Horizontalversteller In verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Tragkräften erhältlich Tragkraft = 1000 kg Trägerlänge = 5000 mm Breite = 5.261 mm Höhe = 1885 - 2935 mm Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
5261 mm
Höhe:
1885 - 2935 mm
Trägerlänge:
5000 mm
Tragkraft:
1000 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
844.00 mm
WIDTH GRO:
3200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
331.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84261900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Max Müller
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.521,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.844,27*
€ 6.954,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.795,79*
€ 6.896,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.617,98*
€ 6.685,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.547,48*
€ 6.601,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.521,48*
€ 6.570,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.