Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger 225653-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225653-YY
Herst.-Nr.:
     1511080-10
EAN/GTIN:
     4055091217482
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger, Einhängepunkt 1.785-2.835 mm, Länge 8.000 mm, TK 1.000 kg Der SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger lässt sich schnell zusammenbauen und genauso platzsparend verstauen. Dank des teilbaren Aluminium-Trägers ermöglicht der Schnellbau-Portalkran z. B. den Einsatz an schwer zugänglichen Orten. Höhenverstellbar Per Steckverbindungen schnell montierbar Gut geeignet für das Heben an unzugänglichen Einsatzorten Teilbarer Aluminium-Träger für einfaches Handling Inkl. Seitengestelle, feststellbarer Laufkatze und Horizontalversteller In verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Tragkräften erhältlich Tragkraft = 1000 kg Trägerlänge = 8000 mm Breite = 8.261 mm Höhe = 1885 - 2935 mm Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
8261 mm
Höhe:
1885 - 2935 mm
Trägerlänge:
8000 mm
Tragkraft:
1000 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
844.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
361.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84261900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Max Müller
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.943,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.093,14*
€ 9.630,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.066,25*
€ 9.598,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.985,56*
€ 9.502,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.958,66*
€ 9.470,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.943,09*
€ 9.452,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.