Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger 225654-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225654-YY
Herst.-Nr.:
     1511540-10
EAN/GTIN:
     4055091217505
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger, Einhängepunkt 1.785-2.835 mm, Länge 4.000 mm, TK 1.500 kg Der SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger lässt sich schnell zusammenbauen und genauso platzsparend verstauen. Dank des teilbaren Aluminium-Trägers ermöglicht der Schnellbau-Portalkran z. B. den Einsatz an schwer zugänglichen Orten. Höhenverstellbar Per Steckverbindungen schnell montierbar Gut geeignet für das Heben an unzugänglichen Einsatzorten Teilbarer Aluminium-Träger für einfaches Handling Inkl. Seitengestelle, feststellbarer Laufkatze und Horizontalversteller In verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Tragkräften erhältlich Tragkraft = 1500 kg Trägerlänge = 4000 mm Breite = 4.261 mm Höhe = 1885 - 2935 mm Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
4261 mm
Höhe:
1885 - 2935 mm
Trägerlänge:
4000 mm
Tragkraft:
1500 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
844.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
291.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84261900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Max Müller
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.031,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.351,24*
€ 6.367,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.300,32*
€ 6.307,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.110,79*
€ 6.081,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.031,19*
€ 5.987,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.