Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger 225683-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225683-YY
Herst.-Nr.:
     1533050-10
EAN/GTIN:
     4055091218113
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger, Einhängepunkt 2.786-4.336 mm, Länge 5.000 mm, TK 3.000 kg Der SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger lässt sich schnell zusammenbauen und genauso platzsparend verstauen. Dank des teilbaren Aluminium-Trägers ermöglicht der Schnellbau-Portalkran z. B. den Einsatz an schwer zugänglichen Orten. Höhenverstellbar Per Steckverbindungen schnell montierbar Gut geeignet für das Heben an unzugänglichen Einsatzorten Teilbarer Aluminium-Träger für einfaches Handling Inkl. Seitengestelle, feststellbarer Laufkatze und Horizontalversteller In verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Tragkräften erhältlich Tragkraft = 3000 kg Trägerlänge = 5000 mm Breite = 5.266 mm Höhe = 2887 - 4437 mm Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
5266 mm
Höhe:
2887 - 4437 mm
Trägerlänge:
5000 mm
Tragkraft:
3000 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
844.00 mm
WIDTH GRO:
3200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
425.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84261900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Max Müller
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.566,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.939,17*
€ 10.637,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.874,14*
€ 10.560,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.649,69*
€ 10.293,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.566,09*
€ 10.193,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.