Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger, verfahr 225694-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225694-YY
Herst.-Nr.:
     14401080-10
EAN/GTIN:
     4055091218342
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger, verfahrbar, Einhängepunkt 2.138-2.488 mm, Länge 8.000 mm, TK 1.000 kg Der verfahrbare SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger lässt sich schnell zusammenbauen und genauso platzsparend verstauen. Das praktische Stecksystem des Schnellbau-Portalkrans ermöglicht gleichzeitig das einfache Montieren an schwer zugänglichen Orten. Fahrbarer Kran mit feststellbarer Laufkatze Teilbarer Aluminium-Träger für einfaches Handling Höhenverstellbar Per Steckverbindungen schnell montierbar Gut geeignet für das Heben an schwer zugänglichen Einsatzorten In verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Tragkräften erhältlich Tragkraft = 1000 kg Trägerlänge = 8000 mm Breite = 8.585 mm Höhe = 2238 - 2588 mm Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
8585 mm
Höhe:
2238 - 2588 mm
Trägerlänge:
8000 mm
Tragkraft:
1000 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
844.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
462.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84261900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Max Müller
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.495,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.866,82*
€ 11.741,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.800,19*
€ 11.662,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.572,92*
€ 11.391,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.495,52*
€ 11.299,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.