Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger, verfahr 225712-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225712-YY
Herst.-Nr.:
     14601070-10
EAN/GTIN:
     4055091218519
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger, verfahrbar, Einhängepunkt 3.003-4.153 mm, Länge 7.000 mm, TK 1.000 kg Der verfahrbare SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger lässt sich schnell zusammenbauen und genauso platzsparend verstauen. Das praktische Stecksystem des Schnellbau-Portalkrans ermöglicht gleichzeitig das einfache Montieren an schwer zugänglichen Orten. Fahrbarer Kran mit feststellbarer Laufkatze Teilbarer Aluminium-Träger für einfaches Handling Höhenverstellbar Per Steckverbindungen schnell montierbar Gut geeignet für das Heben an schwer zugänglichen Einsatzorten In verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Tragkräften erhältlich Tragkraft = 1000 kg Trägerlänge = 7000 mm Breite = 7.585 mm Höhe = 3104 - 4254 mm Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
7585 mm
Höhe:
3104 - 4254 mm
Trägerlänge:
7000 mm
Tragkraft:
1000 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
844.00 mm
WIDTH GRO:
3200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
517.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84261900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Max Müller
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.111,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.497,76*
€ 12.492,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.400,56*
€ 12.376,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.179,98*
€ 12.114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.112,32*
€ 12.033,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10.111,72*
€ 12.032,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.