Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger, verfahr 225718-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225718-YY
Herst.-Nr.:
     14601580-10
EAN/GTIN:
     4055091218380
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger, verfahrbar, Einhängepunkt 3.003-4.153 mm, Länge 8.000 mm, TK 1.500 kg Der verfahrbare SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger lässt sich schnell zusammenbauen und genauso platzsparend verstauen. Das praktische Stecksystem des Schnellbau-Portalkrans ermöglicht gleichzeitig das einfache Montieren an schwer zugänglichen Orten. Fahrbarer Kran mit feststellbarer Laufkatze Teilbarer Aluminium-Träger für einfaches Handling Höhenverstellbar Per Steckverbindungen schnell montierbar Gut geeignet für das Heben an schwer zugänglichen Einsatzorten In verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Tragkräften erhältlich Tragkraft = 1500 kg Trägerlänge = 8000 mm Breite = 8.585 mm Höhe = 3104 - 4254 mm Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
8585 mm
Höhe:
3104 - 4254 mm
Trägerlänge:
8000 mm
Tragkraft:
1500 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
844.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
519.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84261900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Max Müller
Weitere Suchbegriffe: Portalkrane, Krane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11.519,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.519,10*
€ 13.707,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.432,10*
€ 13.604,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.242,55*
€ 13.378,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.198,11*
€ 13.325,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.