| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-227087-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4707020140 EAN/GTIN: 4016208098110 |
| |
|
| | |
| STOKO Hautschutzcreme Stokoderm Protect PURE universelle Creme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, um die Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Verschmutzungen wie z. B. Öl und Reinigungsmittel zu schützen unparfümiert geeignet für die Lebensmittelbranche Schutzgrad 1 Anwendung: bei mäßigen und wechselnden Arbeitsstoffen, zur Anwendung unter Handschuhen geeignet Weitere technische Eigenschaften Ausführung: silikonfrei Gebinde: Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 150.00 mm | WIDTH GRO: | 40.00 mm | DEPTH GRO: | 65.00 mm | WEIGHT GRO: | .120000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 33049900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Sonnenschutz-Creme, Sonnenschutz-Lotion, Sonnenschutzcreme, Sonnenschutzlotion, Sonnenschutzspray, Sun Lotion, handreinigungsgel 100 ml, handreiniger, Hautschutzmittel |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,80* | ab € 2,33* | € 2,90* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 2,53* | € 3,11* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,62* | € 3,21* | | | | | 28 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,63* | € 3,22* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,19* | € 5,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,419* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|