| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-227139-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4707020148 EAN/GTIN: 4016208103166 |
| |
|
| | |
| STOKO UV-Hautschutzcreme Stokoderm Sun Protect UV-Schutzslnsl st ue ee eieneen er e Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 200.00 mm | WIDTH GRO: | 90.00 mm | DEPTH GRO: | 110.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.060000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 33049900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Sonnenschutz-Creme, Sonnenschutz-Lotion, Sonnenschutzcreme, Sonnenschutzlotion, Sonnenschutzspray, Sun Lotion, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, handcreme 1000ml, Hautschutzmittel |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 38,52* | € 47,72667* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,35* | € 49,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 42,06* | € 54,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 43,72* | € 56,14* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 71,24* | € 90,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|