Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PLANAM Cargo-Bundhose BW290 Gr.48 kornblau 227271-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-227271-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4705040141
EAN/GTIN:
     4030913029511
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Cargo-Bundhose BW290 Gr.48 kornblau 100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² Rundbund mit 7 Schlaufen Gummizug im Bund Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche Kniepolstertaschen Hosenschlitz mit Reißverschluss 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen 1 Gesäßtasche mit Patte 1 Maßstabtasche Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 290g/m² Farbigkeit: einfarbig verfügbare Farben: kornblau, hydronblau, mittelrot, mittelgrün, reinweiß, khaki, grau verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Gewicht (netto): 0,622 kg Ökotex 100: II mit Hautkontakt Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 UV-Protect: 80 UV-Zertifikat: UVS 065122
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
235.00 mm
WEIGHT GRO:
.610000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62034211
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 16,97*
€ 22,61*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 22,64*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,27*
€ 22,79*
2 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 18,47*
€ 23,48*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 25,47*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0181102
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
0181106
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
0181110
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
0181024
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
0181025
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
0181026
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
0181027
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0181028
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0181029
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
0181042
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0181044
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
0181060
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
0181062
ab € 18,26*
Ähnlich
Planam
0181064
ab € 18,24*
Ähnlich
Planam
0181090
ab € 16,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.