| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-227441-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000379434 EAN/GTIN: 4007581411757 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEIPOLD+DÖHLE Forstschutzhose Komfort Gr.56 60 % Polyester / 40 % Baumwolle, ca. 240 g/m² moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern neue Farbkombination rot/neongelb angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage Bund mit Klett weitenregulierbar Gürtelschlaufen hochgezogener Nierenbereich strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar schmale Reflexpipings an der Vorder- und Rückseite Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende 2 Seitentaschen 2 Gesäßtaschen sowie eine kleinere Beintasche 1 Kettensägenschlüsseltasche EN 381-5 Kl. 1 Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 240g/m² Kategorie: II Norm: EN381-5 Form A Kl.1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 90.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 390.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.920000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 62034311 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, arbeitshose gelb, arbeitshose 56, leipold & döhle arbeitshose, Arbeitsbundhosen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,20* | € 101,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 85,16* | € 101,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,45* | € 102,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 87,97* | € 104,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 110,31* | € 131,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|