Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOKO Hautschutzcreme Stokoderm Grip PURE 100 227576-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-227576-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4707020142
EAN/GTIN:
     4016208331477
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
STOKO Hautschutzcreme Stokoderm Grip PURE 100 universelle Creme mit Eucoriol® zur Anwendung vor Arbeitsbeginn, mit einzigartigem hautstärkendem Wirkstoff gegen Hauterweichung unter Handschuhen und persönlicher Schutzausrüstung und zur Verbesserung der Griffigkeit spezieller Schutz gegen wässrige und nicht wasserlösliche Verschmutzungen unparfümiert und farbstofffrei geeignet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche Schutzgrad 2 Anwendung: bei wechselnde Arbeitsstoffen, beim vorübergehenden Tragen von Handschuhen oder persönlicher Schutzausrüstung Weitere technische Eigenschaften Ausführung: unparfümiert e
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
65.00 mm
WEIGHT GRO:
.120000 kg
CUSTOMS NUMBER:
33049900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,10*
7 Tage
72
12
€ 5,99*
ab € 4,28*
€ 5,35*
2 Tage
264
15
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,42*
3 Tage
75
12
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 5,45*
Lager 4445
80
4
€ 7,90*
ab € 6,64*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,664* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 35,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Evonik Industries
34777
ab € 32,01*
Sonstiges
Haug
7120
ab € 1,43*
Sonstiges
SC Johnson
CLR250ML
ab € 3,13*
Sonstiges
SC Johnson
SGP1L
ab € 31,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.