Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMODORO Mens Premium T-Shirt Gr.XL steel grey 228056-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-228056-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000377292
EAN/GTIN:
     4251164228311
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
PROMODORO Mens Premium T-Shirt Gr.XL steel grey 100 % Baumwolle, ca.180 g/m² langstapelig, gekämmt und ringgesponnen Rippbündchen mit Elastan Schlauchware mit Nackenband und verstärkte Schulternähte, waschen bei 60 °C Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 180g/m²
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.210000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61091000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,10*
4 Tage
332
1
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 6,81*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,83*
4 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 4,99*
€ 7,46*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 8,51*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-L-9D
ab € 4,56*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-L-SG
ab € 4,56*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-L-00
ab € 4,41*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-M-9D
ab € 4,55*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-M-SG
ab € 4,52*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-M-00
ab € 3,84*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-XL-00
ab € 4,16*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XXL-SG
ab € 4,54*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-XXL-00
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.