Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose BW 290 Gr.56 kornblau PLANAM 228723-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-228723-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4705040014
EAN/GTIN:
     4030913116563
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose BW 290 Gr.56 kornblau PLANAM 100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² einlauffest nach DIN EN ISO 6330 2 aufgesetzte Vordertaschen 1 Gesäß- und Maßtasche Gürtel mit Metallschnalle UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100 Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 290g/m² Farbigkeit: einfarbig verfügbare Farben: kornblau, hydronblau, mittelrot, mittelgrün, reinweiß, , khaki, grau verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Gewicht (netto): 0,624 kg Ökotex 100: II mit Hautkontakt Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 UV-Protect: 80 UV-Zertifikat: UVS 065122
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
.670000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62034211
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,83*
€ 20,85*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 16,42*
€ 20,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,33*
€ 21,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 22,00*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 26,17*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0116046
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116048
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0116050
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0116052
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0116054
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0116058
ab € 16,35*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0116025
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0116026
ab € 14,81*
Ähnlich
Planam
0116027
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0116028
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0116029
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0116042
ab € 12,99*
Ähnlich
Planam
0116044
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0116060
ab € 16,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.