| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-229395-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8000145485 EAN/GTIN: 4025888214369 |
| |
|
| | |
| NORWAY Wathose STANDARD EN20345 S5 SRA Gr.45 gemäß DIN EN 20345 S5 SRA Materialien: Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 600 g/m², Stiefel: PVC/Nitril Nähte doppelt verschweißt Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen Stiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle Anwendung: Fischerei, Kanalarbeiten, Landwirtschaft etc. Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl Zwischensohle: Stahl Norm: Stiefel: EN ISO 20345 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 135.00 mm | WIDTH GRO: | 370.00 mm | DEPTH GRO: | 420.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.140000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61130010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Angler-Hose, Anglerhose, Kanalarbeiterhose, Kanalhose, Wat-Hose, Wathose, schutzstiefel s5, arbeitsschutzstiefel, kanalarbeiterhose grün |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,11* | € 61,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 49,22* | € 61,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,77* | € 62,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,11* | € 62,66* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 79,98* | € 97,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|