Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille EN 166 Scheiben klar PC 230559-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-230559-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000370031
EAN/GTIN:
     5015415101407
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Schutzbrille EN 166 Scheiben klar PC EN 166 für Besucher volltransparentes Polycarbonat schlagbeständig leicht für Brillenträger geeignet Weitere technische Eigenschaften Scheibenkennzeichnung: 1 F
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
.050000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90049010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
12
€ 4,99*
ab € 1,20*
€ 2,10*
4 Tage
3023
1
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 2,13*
6 Tage
4065
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 2,14*
5 Tage
4031
1
€ 8,90*
ab € 1,36*
€ 2,27*
Lager 4445
80
10
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.