Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Wundversorgungsspender Wound Care 231771-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-231771-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4706000235
EAN/GTIN:
     7310800015979
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
CEDERROTH Wundversorgungsspender Wound Care gefüllt mit 3 verschiedene Arten von Pflastern in verschiedenen Größen für unterschiedliche Arten von Wunden Pflaster, Soft Foam Bandage und Wundreinigungstücher gebündelt an einem Ort unter Verschluss leichtes Öffnen mit dem Spezialschlüssel Inhalt: 1 Salvequick Wundreiniger, 40 St. (Ref 3227), 1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5m (Ref 51011010), 1x 40 St. Salvequick Textilpflaster (Ref 6444), 1x 45 St. Salvequick Wasserabweisende Pflaster (Ref 6036), 1x 21 St. Salvequick XL Textilfplaster (Ref 6470), 1 Spezialschlüssel Weitere technische Eigenschaften Inhalt: befüllt Höhe ca.: 155mm Breite ca.: 306mm Ausführung: Wound Care Dispenser Tiefe ca.: 155mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
305.00 mm
WEIGHT GRO:
1.290000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30051000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
189
1
€ 5,45*
ab € 29,28*
€ 29,53*
1
€ 4,95*
ab € 27,17*
€ 35,76*
2 Tage
46
1
€ 5,49*
ab € 27,15*
€ 35,77*
1 Tag
155
1
€ 5,45*
ab € 27,72*
€ 36,14*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 39,11*
€ 50,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
CD51030127
ab € 36,07*
Zubehör
Cederroth
51011010
ab € 5,43*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,24*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Zubehör
Söhngen
1009454V
ab € 20,97*
Zubehör
Söhngen
1009470
ab € 4,78*
Zubehör
Söhngen
1009301
ab € 6,82*
Zubehör
Cederroth
6454
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.