Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Abfallbehälter Sensor Bin, Edelstahl, rund 232184-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232184-YY
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     320104
EAN/GTIN:
     4260058039988
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
TKG Abfallbehälter Sensor Bin, Edelstahl, rund Eine Handbewegung genügt und der Abfallbehälter Sensor Bin öffnet sich automatisch. So nutzen Sie den Müllsammler berührungsfrei und vermeiden Kreuzkontaminationen. Gefertigt aus robustem Edelstahl, ist der edle Abfalleimer für den Innenbereich kratzunempfindlich und pflegeleicht ausgelegt. Für den Innenbereich konzipiert Manuell oder kontaktlos via Sensor bedienbar Aus robustem Edelstahl gefertigt Unempfindlich gegen Kratzer und Verschmutzungen Edle Optik In verschiedenen Formen und Größen erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Lebensmittel Büro Toilette Küche Behälter Volumen = 12 Behälteröffnung Länge = 250 mm Behälteröffnung Breite = 200 mm Abschließbar = nein Flüssigkeitsdicht = ja Wasserablauf = nein Bodenklappe = nein Kennzeichnung inklusive = nein Montage = Zum Aufstellen Höhe = 430 mm Breite = 250 mm Tiefe = 250 mm Farbe = Edelstahl Material = Edelstahl Kunststoff Oberfläche = glänzend Eigengewicht = 2,5 mm
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
12
Abschließbar:
nein
Behälteröffnung Breite:
200 mm
Behälteröffnung Länge:
250 mm
Behältertyp:
Abfallbehälter
Bodenklappe:
nein
Breite:
250 mm
Eigengewicht:
2.5 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Lebensmittel\;Büro\;Toilette\;Küche\;
Farbe:
Edelstahl
Flüssigkeitsdicht:
ja
Höhe:
430 mm
Kennzeichnung inklusive:
nein
Material:
Edelstahl\;Kunststoff\;
Montage:
Zum Aufstellen
Oberfläche:
glänzend
Tiefe:
250 mm
Wasserablauf:
nein
HEIGHT GRO:
430.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
2.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 116,69*
€ 154,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,67*
€ 159,00*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 130,84*
€ 172,97*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.