Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tennant® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine T7+, Batterie, 800 mm 232429-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232429-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     T7-1502D
EAN/GTIN:
     4055091219448
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
aufsitz-scheuersaugmaschine tennant
Tennant® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine T7+, Batterie, 800 mm Teller-Ø Hartböden komfortabel, wendig und wirtschaftlich reinigen: mit der batteriebetriebenen Tennant® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine T7+. Dank ihrer kompakten Bauweise eignet sich die Aufsitzmaschine für Zwischenräume und enge Gänge. Die optionale ec-H2O-NanoClean™-Technologie sorgt für reduzierten Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch. Kompaktes Design – ideal für Gänge und Aufzüge Klare Sichtlinien und einfache Bedienelemente Optimale Wasserabsaugung – keine Reinigungsmittelrückstände Optionale ec-H2O-Clean™-Technologie für reduzierten Reinigungsmittelverbrauch Leicht zu reinigende, hygienische Tanks Niedriger Geräuschpegel von 67 dB(A) Automatische Bremse und Feststellbremse Mit verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich Inklusive Batterie, On-Board-Ladegerät und Bürste Einsatzbereich = Innenbereich Betrieb = Batterie Spannung = 24 V Frequenz = 50 - 60 Hz Batterie Typ = Bleigelbatterie Batteriekapazität = 240 Ah/per unit Fahrgeschwindigkeit = 6,4 km/h Fahrtrichtung = Rückwärts Vorwärts Lautstärke in dB(A) = 67 dB(A) Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar = nein Tankvolumen Frischwasser = 110 l Tankvolumen Schmutzwasser = 110 l Theoretische Flächenleistung = 5120 m²/h Praktische Flächenleistung = 3500 m²/h Arbeitsbreite = 800 mm Bürste Durchmesser = 400 mm Bürstendrehzahl = 260 U/min Bürstenanpressdruck = 36 - 73 kg Bürstenmotor Leistung = 450 W Bürstenunterstützter Antrieb = nein Bürstenabschaltung Automatisch = ja Bereifung Material = Gummi Räder Anzahl = 3 Räder spurlos = ja Rad Breite = 80 mm Rad Durchmesser = 250 mm Wendekreis = 1.840 mm Bediener-Cockpit = ja Sauglippe Material = Linatex Saugfuß Breite = 1000 mm Saugmotor Leistung = 450 W Korpus Farbe = Teal Rahmen Farbe = Teal Höhe = 1270 mm Breite = 740 mm Tiefe = 1270 mm Eigengewicht = 443 kg
Weitere Informationen:
Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar:
nein
Räder Anzahl:
3
Arbeitsbreite:
800 mm
Bürstenabschaltung Automatisch:
ja
Batteriekapazität:
240 Ah/per unit
Batterie Typ:
Bleigelbatterie
Bediener-Cockpit:
ja
Bereifung Material:
Gummi
Betrieb:
Batterie
Breite:
740 mm
Bürste Durchmesser:
400 mm
Bürstenanpressdruck:
36 - 73 kg
Bürstendrehzahl:
260 U/min
Bürstenmotor Leistung:
450 W
Bürstenunterstützter Antrieb:
nein
Eigengewicht:
443 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Fahrgeschwindigkeit:
6.4 km/h
Fahrtrichtung:
Rückwärts\;Vorwärts\;
Frequenz:
50 - 60 Hz
Lautstärke in dB(A):
67 dB(A)
Höhe:
1270 mm
Korpus Farbe:
Teal
Räder spurlos:
ja
Praktische Flächenleistung:
3500 m²/h
Rad Breite:
80 mm
Rad Durchmesser:
250 mm
Rahmen Farbe:
Teal
Saugfuß Breite:
1000 mm
Sauglippe Material:
Linatex
Saugmotor Leistung:
450 W
Spannung:
24 V
Tankvolumen Frischwasser:
110 l
Tankvolumen Schmutzwasser:
110 l
Theoretische Flächenleistung:
5120 m²/h
Tiefe:
1270 mm
Wendekreis:
1840 mm
HEIGHT GRO:
1270.00 mm
WIDTH GRO:
1520.00 mm
DEPTH GRO:
1700.00 mm
WEIGHT GRO:
650.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Weitere Suchbegriffe: aufsitz scheuersaugmaschine, Aufsitz-Scheuersaugmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.876,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.340,67*
€ 21.825,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.199,80*
€ 21.657,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.905,45*
€ 21.307,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.876,25*
€ 21.272,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.