Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos® Säuren- u. Laugenschrank CLASSIC, HxBxT 1.965 x 597 232501-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232501-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3061200137217
EAN/GTIN:
     4054923233461
Suchbegriffe:
Laugenschrank
Säuren- und Laugenschrank
Säureschrank
säureschrank denios
asecos® Säuren- u. Laugenschrank CLASSIC, HxBxT 1.965 x 597 x 603 mm, 3x Tablarauszug mit PP-Wanne, 1x Einbaufach mit PE-Wanne, lichtgrau 1 Schrank, 2 Abteile: Im asecos® Säuren- u. Laugenschrank CLASSIC lagern Sie aggressive und nicht entzündbare Stoffe sicher voneinander getrennt. Der Sicherheitsschrank ist nach DIN EN 16121/16122 geprüft. Aggressive und nicht entzündbare Gefahrstoffe sicher in Arbeitsräumen lagern 2 Abteile zum gemeinsamen Lagern nicht brennbarer Flüssigkeiten und Säuren/Laugen Sicherheitsschrank nach DIN EN 16121/16122 geprüft Abschließbare Türen mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) Mit korrosionsbeständigen, metallfreien Lüftungskanälen Abteil Höhe = 914 mm Abteil Breite = 485 mm Abteil Tiefe = 570 mm Schranknutzung = Chemikalien Böden Art = Ausziehbarer Boden Böden Anzahl = 4 Bodenwannen Typ = Kleingebindewanne Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 158 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
485 mm
Abteil Höhe:
914 mm
Abteil Tiefe:
570 mm
Böden Anzahl:
4
Eigengewicht:
158 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Fronten Farbe:
lichtgrau
Korpus Farbe:
lichtgrau
Anlieferung:
vollständig montiert
Bodenwannen Typ:
Kleingebindewanne
Schranknutzung:
Chemikalien
Böden Art:
Ausziehbarer Boden
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
780.00 mm
DEPTH GRO:
760.00 mm
WEIGHT GRO:
171.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition
Weitere Suchbegriffe: säuren- und laugenschrank, Gefahrstoffschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
114 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.919,00*
€ 2.108,05*
71 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.003,11*
€ 2.177,20*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.108,05*
€ 2.508,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.091,59*
€ 2.488,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.012,40*
€ 2.394,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.966,70*
€ 2.340,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.919,00*
€ 2.283,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,91*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.