Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller mit Kippmechanik, für 1x 200-Liter-Fass, TK 350 k 232694-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     4445-232694-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     189634
EAN/GTIN:
     4055091220659
Suchbegriffe:
Fassroller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
fassroller denios
Fassroller mit Kippmechanik, für 1x 200-Liter-Fass, TK 350 kg Bequem ankippen und abpumpen: Der Fassroller mit Kippmechanik macht 200-/220-Liter-Fässer benutzerfreundlich verfahr- und entleerbar. Kippen Sie das Fass einfach per Fußpedal und pumpen Sie z. B. Chemikalienreste komplett ab. Für einen sicheren Fasstransport sorgt die stabile Konstruktion mit 350 kg Tragkraft – widerstandsfähig pulverbeschichtet und mit 4 Nylon-Lenkrollen ausgestattet. Fassroller mit Kippmechanik für 1x 200-/220-Liter-Fass (Stahl oder Kunststoff) Einsetzbar beim Abpumpen von Resten Inkl. 4 Lenkrollen aus Nylon für leichtes Verfahren Geschweißte Stahlkonstruktion mit 350 kg Tragkraft Robust pulverbeschichtet in RAL 5010 Blau Tragkraft = 350 kg Material = Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Tragkraft:
350 kg
HEIGHT GRO:
145.00 mm
WIDTH GRO:
670.00 mm
DEPTH GRO:
680.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schr?der - Schierenberg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 114,99*
€ 142,66*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,28*
€ 152,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,79*
€ 176,87*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,90*
Zubehör
Denios
268895
ab € 509,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.