Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Hochhubwagen
>
Fasslifter
>
Artikel
Fassheber Servo Eco, Fassgurt, 60- bis 220-l-Fässer, Fahrwerk breit, 0-200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-268-895
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
268895
EAN/GTIN:
4055661031777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber denios
Fassheber Servo Eco, Fassgurt, 60- bis 220-l-Fässer, Fahrwerk breit, Hubhöhe 0-200 mm
geeignet für 60- bis 200-Liter-Stahl- und 120- bis 220-Liter-Kunststofffässer mit Hilfe eines Fassgurts
schnelles Heben des Fasses mittels mechanischem Hebelarm
einfaches Beschicken von Fassrollern, Bodenheizplatten und Europaletten
praktisches Sicherheitsschloss zur Arretierung eines Fasses auf höchster Position
stabiler, verwindungssteifer Stahlrahmen in blauer Pulverbeschichtung
mit und ohne Fass verfahrbar durch 2 Bock- und 1 Lenkrolle (mit Feststeller)
Traglast: 250kg
Innovation - einfach, günstig und gut
Technische Daten:
Typ: Servo Eco
Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahl-/Kunststofffässern
Antrieb: manuell
Fahrwerk/Ausstattung: breit
Breite außen [mm]: 909
Tiefe außen [mm]: 830
Höhe außen [mm]: 1782
Durchmesser Rolle [mm]: 125
lichte Fahrwerksbreite [mm]: 830
Traglast gesamt [kg]: 250
Geeignet für: 60- bis 200-l-Stahlfässer, 120- bis 220-l-Kunststofffässer
Hubhöhe max. [mm]: 200
Unterfahrhöhe [mm]: 110
Oberfläche: pulverbeschichtet
Werkstoff: Stahl
Bereifung: Polypropylen
Werkstoff Rolle: Polyamid
Gewicht [kg]: 42
Weitere Informationen:
Breite Außen:
909 mm
Tiefe Außen:
830 mm
Höhe Außen:
1782 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
42 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshandling
>
Fassheber
Weitere Suchbegriffe:
fass lifter
,
Mobil
,
Drumjack
,
Fassgurt
,
Fassroller
,
Fasshandling
,
Transporthilfe
,
Fasstransport
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,59*
€ 708,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,68*
€ 702,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,71*
€ 663,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,60*
€ 633,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,33*
€ 606,10
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenheizplatte DENIOS pro-line, digitaler Temperaturregler, f. Fässer bis 220 l
Denios
267383
ab € 1.475,88*
Zubehör
Fassheizer HBD für alle Stahlfässer bis zu 200 Liter Volumen
Denios
171803
ab € 922,11*
Zubehör
Fassroller DT1 aus Stahl, für 200-Liter-Fässer, max. 350 kg
Denios
148431
ab € 85,23*
Zubehör
Fassroller DT1 aus Stahl, für 60-Liter-Fässer, mit Zugstange, max. 100 kg
Denios
171741
ab € 57,45*
Zubehör
Fassroller DT2 aus Stahl, für 200-Liter-Fässer, mit öldichter Wanne, max.300 kg
Denios
189637
ab € 146,54*
Zubehör
Fassroller DT3 aus Stahl, für 200-Liter-Fässer, mit Kippmechanik, max. 350 kg
Denios
189634
ab € 114,99*
Zubehör
Fassroller DT4 aus Edelstahl, für 200-Liter-Fässer, max. 350 kg
Denios
189635
ab € 294,89*
Zubehör
Fassroller DT5 aus Stahl, für 200-Liter-Fässer, 8 Lenkrollen, max. 500 kg
Denios
189636
ab € 126,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen