Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechboden für BASIC Chemikalien- und Pflanzenschutzmitt 233070-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233070-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     40725
EAN/GTIN:
     4050049407250
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Lochblechboden
Lochblechboden für BASIC Chemikalien- und Pflanzenschutzmittelschrank Sichere Stellfläche einfach installieren: Der Einlege-Lochblechboden aus verzinktem Stahlblech für den BASIC Chemikalien- und Pflanzenschutzmittelschrank bietet zusätzlichen Platz für Gefahrstoff-Kleingebinde. Im Fall einer Leckage fließen umweltgefährdende Flüssigkeiten sicher ab und Lachenbildung wird effektiv verhindert. Lochblechboden für BASIC Chemikalien- und Pflanzenschutzmittelschrank Saubere, trockene Gefahrgut-Gebinde Hochbeständig gefertigt aus verzinktem Stahlblech Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
4 kg
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
845.00 mm
DEPTH GRO:
490.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: gf schrank, Zubehör für Gefahrstoffschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 23,51*
€ 32,84*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 42,75*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.