Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochboden,f. Gefahrstoffschrank,HxBxT 25x845x485mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272355
272355
Artikel-Nr.:
     711-272355
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     40725
EAN/GTIN:
     4050049407250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Lochblechboden
Lochboden für Gefahrstoffschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 25 x 845 x 485 mm
  • Aus Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Lochboden, Fachboden, Zusatzfachboden, Fach-Boden

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Höhe:
25 mm
Breite:
845 mm
Tiefe:
485 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: gf schrank, Lochboden, Fachboden, Zusatzfachboden, Fach-Boden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 23,42*
€ 32,86*
Lager 711
31
Frei Haus
ab € 31,51*
€ 42,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.