Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Tret-Abfallsammler GVA 66 Liter, Edelstahl 233111-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233111-YY
Herst.-Nr.:
     2119
EAN/GTIN:
     4030695021192
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VAR® Tret-Abfallsammler GVA 66 Liter, Edelstahl Müll einfach und hygienisch beseitigen: in dem runden VAR Abfallsammler GVA 66 l aus Stahlblech bzw. Edelstahl mit Fußpedal. Öffnen Sie den Kunststoff-Deckel mit einem Tritt auf den Fußhebel – leicht und handkontaktlos. So verhindern Sie effektiv Kreuzkontaminationen. In verschiedenen Farben erhältlich. Hygienische Fußpedal-Betätigung – verhindert Kreuzkontaminationen Passend für 70-l-Abfallsäcke Korpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder poliertem Edelstahl Pflegeleichter Kunststoff-Deckel Fester Boden mit untergrundschonendem Kantenband Inkl. V2A-Klemmring zur Müllsackbefestigung und Piktogramm-Aufkleber Made in Germany Fassungsvermögen: 66 l In verschiedenen Farben erhältlich Behältertyp = Abfallsammler Einsatzbereich = Betrieb Industriebetrieb Lager Behälteröffnung Breite = 350 mm Innenbehälter Volumen = 66 l Flüssigkeitsdicht = nein Einwurfklappe = fußbetätigt Deckel Farbe = schwarz Abschließbar = nein Bügel/Griffe = ohne Höhe = 800 mm Durchmesser = 430 mm Farbe = Edelstahl Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Behälteröffnung Breite:
350 mm
Deckel Farbe:
schwarz
Farbe:
Edelstahl
Flüssigkeitsdicht:
nein
Innenbehälter Volumen:
66 l
Abschließbar:
nein
Behältertyp:
Abfallsammler
Durchmesser:
430 mm
Eigengewicht:
10 kg
Einsatzbereich:
Betrieb\;Industriebetrieb\;Lager\;
Einwurfklappe:
fußbetätigt
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
800 mm
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
385.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
9.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 242,54*
€ 314,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 243,32*
€ 314,64*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 254,90*
€ 328,36*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,42*
€ 330,17*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,36*
€ 390,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,33*
€ 388,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,80*
€ 373,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
19702
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.