Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Tret-Abfallsammler Edelstahl, 33 Liter 233127-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233127-YY
Herst.-Nr.:
     43097
EAN/GTIN:
     4030695430970
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
VAR® Tret-Abfallsammler Edelstahl, 33 Liter Müll einfach und hygienisch beseitigen: in dem runden VAR Abfallsammler mit Fußpedal aus poliertem Edelstahl mit verzinktem Inneneinsatz. Öffnen Sie die große Einwurfklappe mit einem Tritt auf den Fußhebel – leicht und handkontaktlos. So verhindern Sie effektiv Kreuzkontaminationen. Für den Einsatz im Innenbereich Hygienische Fußpedal-Betätigung – verhindert Kreuzkontaminationen Robuster Korpus aus poliertem Edelstahl Große Schwingklappe Verzinkter Inneneinsatz Seitliche Griffe für einfaches Handling Mit bodenschonendem Kantenschutz Made in Germany In verschiedenen Größen erhältlich Behältertyp = Abfallsammler Einsatzbereich = Büro Innenbereich Sozialraum Behälter Volumen = 33 l Innenbehälter Oberfläche = verzinkt Einwurfklappe = fußbetätigt Abschließbar = nein Bügel/Griffe = ja Höhe = 690 mm Durchmesser = 425 mm Farbe = Edelstahl
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
33 l
Durchmesser:
425 mm
Höhe:
690
Abschließbar:
nein
Behältertyp:
Abfallsammler
Einsatzbereich:
Büro\;Innenbereich\;Sozialraum\;
Einwurfklappe:
fußbetätigt
Farbe:
Edelstahl
Bügel/Griffe:
ja
Innenbehälter Oberfläche:
verzinkt
HEIGHT GRO:
760.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
9.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 134,80*
€ 176,50*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,83*
€ 193,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,59*
€ 193,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,24*
€ 194,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,93*
€ 200,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.