Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms® Heißluftturbine B 70 ohne Abgasführung, 20,5 kW 233349-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233349-YY
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1021070
EAN/GTIN:
     4027755210702
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Wilms® Heißluftturbine B 70 ohne Abgasführung, 20,5 kW Die mobile Wilms Heißluftturbine ohne Abgasführung enteist und taut Fahrzeuge sowie Rohrleitungen schnell auf. Auch in gut belüfteten Stallungen und Betriebs- sowie Lagerräumen können Sie das ölbetriebene Heizgebläse einsetzen. Das Heißluftgerät ist mit unterschiedlichen Heizleistungen erhältlich. Wilms Heißluftturbine ohne Abgasführung (je nach Modell trag- oder fahrbar) Für gut be- und entlüftete Räume geeignet Eingebauter Tank Läuft mit Wechselstrom Mit unterschiedlichen Heizleistungen von 20,5 bis 100 kW erhältlich Heizgeräte Typ = Heißluftturbinen Wärmeleistung = 20,5 kW Luftleistung = 410 m³/h Frequenz = 50 Hz Spannung = 230 V Zündung = Automatik Verbrauch = 1,58 kg/h Tankinhalt = 19 l Betriebsmittel = Heizöl Petroleum Diesel Verfahrbar = nein Höhe = 381 mm Breite = 305 mm Tiefe = 762 mm Material = Metall Oberfläche = lackiert pulverbeschichtet Farbe = schwarz / gelb Eigengewicht = 13 kg
Weitere Informationen:
Luftleistung:
410 m³/h
Tankinhalt:
19 l
Verbrauch:
1.58 kg/h
Wärmeleistung:
20.5 kW
Zündung:
Automatik
Betriebsmittel:
Heizöl\;Petroleum\;Diesel\;
Breite:
305 mm
Eigengewicht:
13 kg
Verfahrbar:
nein
Farbe:
schwarz \/ gelb
Frequenz:
50 Hz
Heizgeräte Typ:
Heißluftturbinen
Höhe:
381 mm
Material:
Metall
Oberfläche:
lackiert\;pulverbeschichtet\;
Spannung:
230 V
Tiefe:
762 mm
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
810.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienstleister
Weitere Suchbegriffe: heissluftturbine wilms, heißluftturbine, Heizgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,04*
€ 641,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,76*
€ 644,92*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,43*
€ 675,32*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,61*
€ 680,89*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 612,13*
€ 703,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,85*
€ 837,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,95*
€ 819,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,68*
€ 783,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,36*
€ 763,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,13*
€ 728,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1021125
ab € 716,76*
Ähnlich
Wilms
1221135
ab € 2.464,99*
Ähnlich
Wilms
1221140
ab € 2.546,35*
Ähnlich
Wilms
1221155
ab € 3.955,00*
Ähnlich
Wilms
1231185
ab € 4.309,75*
Ähnlich
Wilms
1241265
ab € 4.774,89*
Ähnlich
Wilms
1251385
ab € 5.878,28*
Ähnlich
Wilms
1261535
ab € 6.449,51*
Ähnlich
Hans Wilms
1081380
ab € 2.415,97*
Ähnlich
Hans Wilms
1260075
ab € 4.458,26*
Ähnlich
Hans Wilms
1232185
ab € 5.680,40*
Ähnlich
Hans Wilms
1242265
ab € 6.341,31*
Ähnlich
Hans Wilms
1252385
ab € 7.682,51*
Ähnlich
Hans Wilms
1260040
ab € 3.961,75*
Ähnlich
Hans Wilms
1270190
ab € 17.736,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.