Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptreppe 2 Stufen 240972-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-240972-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     55002
EAN/GTIN:
     4031405550025
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
klapptritt 2 stufen
Klapptreppe 2 Stufen Sicher und flexibel in der Höhe arbeiten: mit dieser Klapptreppe aus geriffeltem Aluminium für erhöhte Trittsicherheit. Ihr geringes Eigengewicht und die kompakten Klappmaße machen die Mehrzwecktreppe zum idealen Begleiter bei allen Arbeiten. • Klapptreppe aus Aluminium • Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus • Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen • 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand • Obere Trittfläche: 360 x 205 mm • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung • Rutschfeste Kunststoffschuhe • Zusammengeklappt nur 85 mm tief • Maximale Belastung: 150 kg • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
780.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Sped. Luible \/ Sped. Hoss
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, Klapptritte
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,61*
€ 179,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 179,53*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,95*
€ 181,06*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,54*
€ 182,84*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 196,61*
€ 229,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.