Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Dreibock D-250, Stützenlänge min./max. 1.180/1.880 mm, T 240979-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-240979-YY
Hersteller:
     WIMAG GmbH
Herst.-Nr.:
     140 001
EAN/GTIN:
     4055091224831
Suchbegriffe:
Dreibaum
Dreibock
Teleskopdreibaum
dreibaum
Alu-Dreibock D-250, Stützenlänge min./max. 1.180/1.880 mm, TK 250 kg Schweres Gerät und Material bei Kanal- und Werkstattarbeiten kontrolliert anheben oder absenken: Der Alu-Dreibock bietet dafür einen drehbaren Aufhängering zum flexiblen Einhängen und Ausrichten z. B. von Kettenzügen. Dank der einklappbaren Teleskopstützen lässt sich der leichte Dreibaum aus Aluminium bequem und platzsparend transportieren. Alu-Dreibock mit drehbarem Aufhängering Aus leichtem Aluminium Einfacher Transport durch einklappbare Teleskopstützen Serienmäßig mit Fußspitzen (optional als Ausführung mit Gummi-Fußplatten) In mehreren Ausführungen mit unterschiedlicher Tragkraft erhältlich Tragkraft = 250 kg Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Dreiböcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 675,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,50*
€ 939,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,84*
€ 920,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,02*
€ 875,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,75*
€ 846,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,00*
€ 803,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.