Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne aus feuerverzinktem Stahlblech, 240 Liter 241108-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241108-YY
Hersteller:
     E.K.H. Plauen
Herst.-Nr.:
     241108
EAN/GTIN:
     4055091226088
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Mülltonne aus feuerverzinktem Stahlblech, 240 Liter, mit Rollen u. Klemmverschluss Ölhaltigen und heißen Müll sachgereicht und sicher sammeln: in der brandschutzgeprüften Mülltonne aus feuerverzinktem Stahlblech. Die Vollstahl-Achsen und das stabile Fahrwerk mit laufruhiger Vollgummi-Bereifung gewährleisten ein einfaches Handling auch bei schwerer Befüllung. Zum Sammeln ölhaltiger Betriebsmittel und heißer Abfälle Brandschutzgeprüft mit Gutachten Galvanisch verzinkte Stahlachsen aus Vollmaterial Korrosionsgeschützt dank hochwertiger Tauchbad-Feuerverzinkung Temperaturbeständig, ölresistent und flüssigkeitsdicht Stabiles Fahrwerk für leichtes Manövrieren Laufruhige Vollgummi-Räder nach DIN EN 840 Griff am Deckel Verriegelungsleiste zur gängigen Schüttung am Müllfahrzeug Verschiedene Größen und Ausführungen erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Werkstatt Industrie Lager Produktion Behälter Volumen = 240 l Bügel/Griffe = ja Beständigkeit = temperaturbeständig korrosionsbeständig ölresistent Flüssigkeitsdicht = ja Höhe = 1006 mm Breite = 740 mm Tiefe = 600 mm Farbe = silber Material = verzinkter Stahl Eigengewicht = 34 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
240 l
Breite:
740 mm
Eigengewicht:
34 kg
Bügel/Griffe:
ja
Höhe:
1006 mm
Tiefe:
600 mm
Behältertyp:
Abfallbehälter
Beständigkeit:
temperaturbeständig\;korrosionsbeständig\;ölresistent\;
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Werkstatt\;Industrie\;Lager\;Produktion\;
Farbe:
silber
Flüssigkeitsdicht:
ja
Material:
verzinkter Stahl
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
740.00 mm
DEPTH GRO:
1010.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Ulrich Rieck & Söhne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,48*
€ 626,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,21*
€ 625,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,11*
€ 596,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,94*
€ 563,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,78*
€ 494,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.