Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Ascher Typ 7068, rechteckig, 4 Liter, feuerverzinkt u 241166-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241166-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7068-00 PB
EAN/GTIN:
     4055091225586
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
RENNER Ascher Typ 7068, rechteckig, 4 Liter, feuerverzinkt u. pulverbeschichtet, anthrazit-eisenglimmer Formschön und einfach im Handling – so präsentiert sich der rechteckige RENNER Ascher Typ 7068 in feuerverzinkter Qualität mit Edelstahl-Ausdrückblech. Dank Klappboden lässt sich der Ascher über das innenliegende Dreikant-Hakenschloss leicht öffnen und entleeren. Eine Bodennut leitet zudem das Wasser ab. Rechteck-Ascher Typ 7068 mit Edelstahl-Ausdrückblech Klappboden einfach entleerbar (via innenliegendem Dreikant-Hakenschloss) Mit Bodennut für Wasserablauf Zur Wand- oder Pfostenbefestigung Optional feuerverzinkt oder feuerverzinkt + pulverbeschichtet Ascher Typ = Wandascher und Pfostenbefestigung Einsatzbereich = Außenbereich Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Höhe = 100 mm Breite = 300 mm Tiefe = 150 mm Ascher Füllvolumen = 4 l Wasserablauf = ja Farbe = anthrazit-eisenglimmer RAL Farbe = DB 703 anthrazit-eisenglimmer Eigengewicht = 3,1 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
4 l
Ascher Typ:
Wandascher und Pfostenbefestigung
Einsatzbereich:
Außenbereich
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer
RAL Farbe:
DB 703 anthrazit-eisenglimmer
Breite:
300 mm
Eigengewicht:
3.1 kg
Höhe:
100 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
Tiefe:
150 mm
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher eckig, Ascher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.