Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Abfallbehälter Typ 7083-70, rechteckig, 40 Liter, zum 241182-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241182-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7083-70 PV
EAN/GTIN:
     4055091225661
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
RENNER Abfallbehälter Typ 7083-70, rechteckig, 40 Liter, zum Einbetonieren, mit Ascher, verzinkt, Ständer u. Haube in anthrazit-eisenglimmer Der rechteckige RENNER Abfallbehälter Typ 7083-70 mit 40-Liter-Fassungsvermögen zum Einbetonieren eignet sich für den Außeneinsatz und bietet per Dreikantschloss im Ständer Schutz vor Fremdzugriff und Vandalismus. Zur bequemen Abfallentnahme lässt sich der Behälter einfach schwenken und Papier, Plastik und Co. entleeren. Rechteckiger 40-Liter-Abfallsammler mit Ascher Zum Einbetonieren 3 mm dicke abgerundete Stahlblech-Haube Schwenk- und abnehmbarer Behälter zum einfachen Entleeren Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert In verzinkter oder verzinkt farbiger Ausführung erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 40 l Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Montage = Bodenmontage Höhe = 1285 mm Breite = 370 mm Tiefe = 320 mm Farbe = anthrazit-eisenglimmer RAL Farbe = DB 703 anthrazit-eisenglimmer Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 21 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
40 l
Breite:
370 mm
Eigengewicht:
21 kg
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer
Höhe:
1285 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
RAL Farbe:
DB 703 anthrazit-eisenglimmer
Tiefe:
320 mm
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Einsatzbereich:
Außenbereich
Montage:
Bodenmontage
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,11*
€ 634,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,25*
€ 625,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,21*
€ 590,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,69*
€ 561,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,98*
€ 503,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.