Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altölwanne, rund, geschlossen, 14 l 242539-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242539-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248921
EAN/GTIN:
     4055091226385
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
Altölwanne, rund, geschlossen, 14 l Beim Flüssigkeitswechsel sauber und flexibel agieren: Mit der Altöl- und Kühlflüssigkeitswanne nehmen Sie Motoröl, Kühlmittel und Co. sicher auf und transportieren diese Flüssigkeiten auch über größere Distanzen sicher ab. Die Altölwanne ist als offene oder geschlossene Ausführung mit unterschiedlichem Fassungsvermögen verfügbar. Altöl- und Kühlflüssigkeitswanne Für Transport über größere Distanzen Offen oder geschlossen mit unterschiedlichem Fassungsvolumen erhältlich Auffangwannen Typ = Auffangwannen für Kleingebinde Auffangvolumen = 14 l Lagerort = im Arbeitsraum Höhe = 175 mm Breite = 450 mm Länge = 585 mm Material = Kunststoff Konische Bauform = nein Farbe = schwarz Eigengewicht = 100 g
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
14 l
Breite:
450 mm
Eigengewicht:
100 g
Höhe:
175 mm
Länge:
585 mm
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für Kleingebinde
Farbe:
schwarz
Konische Bauform:
nein
Lagerort:
im Arbeitsraum
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
585.00 mm
DEPTH GRO:
585.00 mm
WEIGHT GRO:
1.570000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 37,82*
€ 52,36*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,50*
€ 63,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.