Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Späne-Kippbehälter mit Abrollmechanik und Rollensatz, 244133-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244133-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM 30, LACKIERT, RAL 3000 FEU
EAN/GTIN:
     4052462012998
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Bauer® Späne-Kippbehälter mit Abrollmechanik und Rollensatz, niedrige Bauhöhe, mit Einfahrtaschen, lackiert, Volumen 0,3 m³, RAL 3000 feuerrot Dieser Kippbehälter mit Einfahrtaschen und Rollensatz punktet durch eine ebenerdige Entlademöglichkeit. Der Späne-Kippbehälter mit niedriger Bauhöhe ist speziell zum Sammeln und Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten geeignet. Niedrig gebauter Späne-Kippbehälter aus Stahl, mit Zugseilentriegelung Lackierte oder verzinkte Ausführung Mit Siebblecheinsatz und Ablasshahn zum Ablassen der Flüssigkeiten Inklusive Einfahrtaschen für Gabelstapler Wannenblech mit umlaufendem Randprofil und verstärktem Behälterrand Entleerungsfunktion = Zugseil Behälter Volumen = 0,3 m³ Tragkraft = 1000 kg Länge = 1275 mm Breite = 820 mm Höhe = 820 mm Unterbau = Rollen Einfahrtaschen Innenabstand = 280 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 70 mm Eigengewicht = 115 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.3 m³
Breite:
820 mm
Eigengewicht:
115 kg
Höhe:
820 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
280 mm
Länge:
1275 mm
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
1000 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
70 mm
Entleerungsfunktion:
Zugseil
HEIGHT GRO:
820.00 mm
WIDTH GRO:
820.00 mm
DEPTH GRO:
1275.00 mm
WEIGHT GRO:
115.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, Späne-Kippbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,64*
€ 914,50*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 830,92*
€ 914,53*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,78*
€ 947,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 892,65*
€ 977,78*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,27*
€ 1.047,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,75*
€ 1.127,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,08*
€ 1.117,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,13*
€ 1.086,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,10*
€ 1.061,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,78*
€ 1.033,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.