Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Kippbehälter, großvolumige Bauform, lackiert, Volumen 244240-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244240-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKC 200, LACKIERT, RAL 3000 FE
EAN/GTIN:
     4052462018617
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Bauer® Kippbehälter, großvolumige Bauform, lackiert, Volumen 2 m³, RAL 3000 feuerrot Mit dem Kippbehälter in großvolumiger Bauform trennen und lagern Sie Wertstoffe sortenrein. Einfahrtaschen im Rahmen ermöglichen den Transport mit einem Gabelstapler. Das Um- und Auskippen erledigen Sie bequem vom Staplersitz aus. Kippen per Zugseilentriegelung vom Staplersitz Robuster Grundrahmen aus Stahlblech mit Gabel-Einfahrtaschen Aus Wannenblech mit umlaufendem Randprofil Abrutsch- und Auskippsicherung Behältervolumen von 4 m³ und 5 m³ mit Aufsatzrahmen Entleerungsfunktion = Zugseil Behälter Volumen = 2 m³ Tragkraft = 2500 kg Länge = 2310 mm Breite = 1750 mm Höhe = 1220 mm Schüttkantenhöhe = 1220 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Innenabstand = 600 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 80 mm Eigengewicht = 436 mm
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
2 m³
Schüttkantenhöhe:
1220 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Breite:
1750 mm
Eigengewicht:
436 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
80 mm
Entleerungsfunktion:
Zugseil
Höhe:
1220 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
600 mm
Länge:
2310 mm
Tragkraft:
2500 kg
HEIGHT GRO:
1220.00 mm
WIDTH GRO:
1750.00 mm
DEPTH GRO:
2310.00 mm
WEIGHT GRO:
436.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kippbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.864,03*
€ 1.974,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.927,53*
€ 2.033,40*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.022,14*
€ 2.134,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.081,36*
€ 2.188,25*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.085,85*
€ 2.197,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.134,68*
€ 2.540,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.116,44*
€ 2.518,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.059,53*
€ 2.450,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.029,86*
€ 2.415,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.022,14*
€ 2.406,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.