Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Kippbehälter für Routenzüge, lackiert, Volumen 0,3 m³ 244375-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244375-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GU-RZ 30, LACKIERT, RAL 5012 L
EAN/GTIN:
     4052462062443
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Bauer® Kippbehälter für Routenzüge, lackiert, Volumen 0,3 m³, RAL 5012 lichtblau Dank des integrierten Kippmechanismus ist das Entleeren dieser Kippbehälter für Routenzüge aus jeder Höhe ganz bequem vom Staplersitz aus per Seilzug möglich. Eine automatische Sicherung schützt vor unabsichtlichem Abrutschen und Auskippen. Für den Einsatz auf Routenzügen/Rollwagen 1.200 x 800 mm Kippmechanismus per Seilzug vom Fahrersitz auslösbar Wannenblech mit umlaufendem Randprofil Sicherung gegen unabsichtliches Abrutschen und Auskippen Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen Entleerungsfunktion = Zugseil Behälter Volumen = 0,3 m³ Tragkraft = 750 kg Länge = 1230 mm Breite = 875 mm Höhe = 530 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Innenabstand = 150 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 60 mm Eigengewicht = 105 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.3 m³
Breite:
875 mm
Eigengewicht:
105 kg
Höhe:
530 mm
Länge:
1230 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
750 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
60 mm
Entleerungsfunktion:
Zugseil
Einfahrtaschen Innenabstand:
150 mm
HEIGHT GRO:
530.00 mm
WIDTH GRO:
875.00 mm
DEPTH GRO:
1230.00 mm
WEIGHT GRO:
105.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Standard-Kippbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,11*
€ 656,81*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,06*
€ 656,83*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,85*
€ 713,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,41*
€ 721,84*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,37*
€ 738,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,19*
€ 878,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,91*
€ 868,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,44*
€ 839,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,67*
€ 819,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,37*
€ 791,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
490988
ab € 94,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.