Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Muldenkipper, kastenförmige Mulde, lackiert, Volumen 244448-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244448-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KK 600, LACKIERT, RAL 6011 RES
EAN/GTIN:
     4052462032408
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Bauer® Muldenkipper, kastenförmige Mulde, lackiert, Volumen 0,6 m³, RAL 6011 resedagrün Dieser Muldenkipper mit kastenförmiger Mulde ist zur manuellen Entleerung geeignet. Die Kippmulde aus Stahl ist öl- und wasserdicht verschweißt und problemlos mit einem Stapler transportierbar. Robuste Kippmulde zur manuellen Entleerung Lackierte oder verzinkte Ausführung Einfahrtaschen für Gabelstapler Mit Abrutsch- und Abkippsicherung Entleerungsfunktion = manuelles Kippen Behälter Volumen = 0,6 m³ Tragkraft = 300 kg Länge = 1395 mm Breite = 840 mm Höhe = 905 mm Schüttkantenhöhe = 520 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Innenabstand = 455 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 170 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 55 mm Eigengewicht = 114 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.6 m³
Breite:
840 mm
Eigengewicht:
114 kg
Höhe:
905 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
455 mm
Länge:
1395 mm
Schüttkantenhöhe:
520 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
300 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
170 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
55 mm
Entleerungsfunktion:
manuelles Kippen
HEIGHT GRO:
905.00 mm
WIDTH GRO:
840.00 mm
DEPTH GRO:
1395.00 mm
WEIGHT GRO:
114.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,40*
€ 644,93*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,80*
€ 644,95*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,02*
€ 648,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,56*
€ 712,30*
Lager 4445
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 673,52*
€ 752,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,59*
€ 895,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,05*
€ 879,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,13*
€ 840,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,64*
€ 819,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,52*
€ 801,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.