Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Kippbehälter, großvolumige Bauform, lackiert, Volumen 244523-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244523-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKC 500, LACKIERT, RAL 6011 RE
EAN/GTIN:
     4052462018358
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Bauer® Kippbehälter, großvolumige Bauform, lackiert, Volumen 5 m³, RAL 6011 resedagrün Mit dem Kippbehälter in großvolumiger Bauform trennen und lagern Sie Wertstoffe sortenrein. Einfahrtaschen im Rahmen ermöglichen den Transport mit einem Gabelstapler. Das Um- und Auskippen erledigen Sie bequem vom Staplersitz aus. Kippen per Zugseilentriegelung vom Staplersitz Robuster Grundrahmen aus Stahlblech mit Gabel-Einfahrtaschen Aus Wannenblech mit umlaufendem Randprofil Abrutsch- und Auskippsicherung Behältervolumen von 4 m³ und 5 m³ mit Aufsatzrahmen Entleerungsfunktion = Zugseil Behälter Volumen = 5 m³ Tragkraft = 2500 kg Länge = 2310 mm Breite = 2280 mm Höhe = 1740 mm Schüttkantenhöhe = 1220 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Innenabstand = 600 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 80 mm Eigengewicht = 608 mm
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
5 m³
Breite:
2280 mm
Eigengewicht:
608
Höhe:
1740
Schüttkantenhöhe:
1220 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
80 mm
Entleerungsfunktion:
Zugseil
Einfahrtaschen Innenabstand:
600 mm
Länge:
2310 mm
Tragkraft:
2500 kg
HEIGHT GRO:
1740.00 mm
WIDTH GRO:
2280.00 mm
DEPTH GRO:
2310.00 mm
WEIGHT GRO:
608.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kippbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.846,85*
€ 2.967,46*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.868,96*
€ 2.989,98*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.054,22*
€ 3.189,07*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.083,64*
€ 3.208,36*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.094,23*
€ 3.222,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.189,07*
€ 3.794,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.171,23*
€ 3.773,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.096,85*
€ 3.685,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.064,66*
€ 3.646,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.054,22*
€ 3.634,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.