Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Späne-Kippmulde, für ebenerdige oder Stapler-Entleeru 244774-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244774-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKS 550, LACKIERT, RAL 7005 MA
EAN/GTIN:
     4052462048553
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Bauer® Späne-Kippmulde, für ebenerdige oder Stapler-Entleerung, lackiert, Volumen 0,55 m³, RAL 7005 mausgrau Mit dieser Kippmulde mit Zugseilentriegelung transportieren und entsorgen Sie Späne und Flüssigkeiten sicher. Die flexibel einsetzbare Kippmulde kann per Stapler oder manuell verfahren werden. Kippmulde mit Zugseilentriegelung und Einfahrtaschen für Stapler-Transport Siebblecheinsatz und Ablasshahn zum Ablassen der Flüssigkeiten Mit Sicherung gegen Abrutschen und ungewolltes Abkippen Inklusive 2 Lenk- und 2 Bockrollen, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller Mit Schiebegriff zum einfachen Verfahren per Hand Entleerungsfunktion = manuelles Kippen Behälter Volumen = 0,55 m³ Tragkraft = 1.000 kg Länge = 1.250 mm Breite = 1.200 mm Höhe = 1.170 mm Unterbau = Rollen Einfahrtaschen Innenabstand = 180 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 80 mm Eigengewicht = 122 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.55 m³
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
122 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
80 mm
Höhe:
1170 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
180 mm
Länge:
1250 mm
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
1000 kg
Entleerungsfunktion:
manuelles Kippen
HEIGHT GRO:
1165.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
122.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,59*
€ 951,91*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,90*
€ 951,93*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,48*
€ 1.014,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,56*
€ 1.094,30*
28 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.004,39*
€ 1.095,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,93*
€ 1.132,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,97*
€ 1.119,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,67*
€ 1.084,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,46*
€ 1.059,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,90*
€ 1.026,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.