Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Muldenkipper, kastenförmige Mulde, lackiert, Volumen 244783-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244783-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KK 250, LACKIERT, RAL 7005 MAU
EAN/GTIN:
     4052462037540
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Bauer® Muldenkipper, kastenförmige Mulde, lackiert, Volumen 0,25 m³, RAL 7005 mausgrau Dieser Muldenkipper mit kastenförmiger Mulde ist zur manuellen Entleerung geeignet. Die Kippmulde aus Stahl ist öl- und wasserdicht verschweißt und problemlos mit einem Stapler transportierbar. Robuste Kippmulde zur manuellen Entleerung Lackierte Ausführung Einfahrtaschen für Gabelstapler Mit Abrutsch- und Abkippsicherung Entleerungsfunktion = manuelles Kippen Behälter Volumen = 0,25 m³ Tragkraft = 300 kg Länge = 1.115 mm Breite = 590 mm Höhe = 740 mm Schüttkantenhöhe = 440 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Innenabstand = 205 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 170 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 55 mm Eigengewicht = 59 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.25 m³
Breite:
590 mm
Eigengewicht:
59 kg
Höhe:
740 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
205 mm
Länge:
1115 mm
Schüttkantenhöhe:
440 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
300 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
170 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
55 mm
Entleerungsfunktion:
manuelles Kippen
HEIGHT GRO:
740.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
59.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,73*
€ 462,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,39*
€ 462,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,04*
€ 467,44*
Lager 4445
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,04*
€ 483,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,40*
€ 501,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,09*
€ 574,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,99*
€ 571,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,38*
€ 543,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,89*
€ 528,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,04*
€ 502,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.