Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER Ölspender DVP-25/ZP, verfahrbar 244829-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244829-YY
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     324000400
EAN/GTIN:
     8429765073906
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
SAMOA-HALLBAUER Ölspender DVP-25/ZP, verfahrbar Schmierstoffe mobil bereithalten: mit dem SAMOA-HALLBAUER Ölspender DVP-25ZP auf Rollen. Ein Speicher hält die benötigte Druckluft vor und macht den selbstfüllenden 25-l-Behälter unabhängig vom Druckluftgerät. Inkl. 1,5-m-Abgabeschlauch und Zapfpistole mit geradem Auslauf und Tropfstopp. 25-l-Behälter für die netzunabhängige Abgabe von Schmierstoffen Selbstbefüllung aus Vorratstanks Druckluftspeicher mit Manometer und Überdruckventil 1-Hand-Bedienung Trockenlaufsicher 1,5-m-Abgabeschlauch Zapfpistole mit geradem Auslauf und selbstschließendem Anti-Tropf-Mundstück 2 Rollen und Griff für mobilen Einsatz Medium = Schmieröl Schlauchlänge = 1,5 m Pumpe Zubehör = Füllpistole Fassentleerung = 98 % Trockenlaufsicher = ja Überflutbar = nein Bedienung = Hand 1-Hand-Bedienung = ja
Weitere Informationen:
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
Hand
Fassentleerung:
98 %
Medium:
Schmieröl
Schlauchlänge:
1.5 m
Trockenlaufsicher:
ja
Überflutbar:
nein
Pumpe Zubehör:
Füllpistole
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84138100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Ölspender, essig flasche, Abschmiergeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,25*
€ 542,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,78*
€ 532,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,79*
€ 500,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,96*
€ 483,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,00*
€ 445,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.