| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-244893-YY Herst.-Nr.: 1170-10 EAN/GTIN: 4005781910285 |
| |
|
| | |
| ESD TIP Nylon/Carbon-PU Feinstrickhandschuh, Größe 10 für Arbeiten, bei denen das zu bearbeitende Teil vor elektrischer Aufladung geschützt werden sollte, z. B. Elektroindustrie, Mikroelektronik, Automobilindustrie und auch in der IT-Branche aus einer Kombination von Nylon mit Carbonfaser nahtlos mit weißer PU-Beschichtung an den Fingerspitzen atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort perfekte Passform hervorragende antistatische Ausführung und Schutz vor mechanischen Einwirkungen hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 180.00 mm | WIDTH GRO: | 95.00 mm | DEPTH GRO: | 250.00 mm | WEIGHT GRO: | .264000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |