| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-244939-YY Herst.-Nr.: 1490-8 EAN/GTIN: 4005781910360 |
| |
|
| | |
| SIMPLY LATEX Feinstrickhandschuh aus Polyestergewebe, Größe 8 für leichte bis mittelschwere Montage- und Werkstattarbeiten, Mechanikertätigkeiten, Verpackungs- und Lagerarbeiten sowie leichte Arbeiten im Baugewerbe und Landschaftsbau aus 100 % grünem Polyester nahtlos mit gecrinkelter, schwarzer Latex-Beschichtung atmungsaktiver Handrücken hoher Tragekomfort durch hohe Griff- und Rutschfestigkeit hervorragender Nass- und Trockengriff perfekte Passform Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 240.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 260.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.200000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |