Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rainplus Regenset aus ELDEE-Flex, Größe XL 245399-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245399-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     40901HC-XL
EAN/GTIN:
     4005781090130
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug
Rainplus Regenset aus ELDEE-Flex, Größe XL Jacke und Bundhose im Set wasserdicht durch verschweißte Nähte 3.000 mm Wassersäule hochflexibel Jacke: 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss durch Klettverschluss verstellbare Ärmel verdeckte Reißverschlussleiste verlängertes Rückenteil Gummi- und Kordelzug an Kapuze und Hüfte diverse Reflexstreifen. Hose: Gummizug am Bund verstellbare Fußweite durch Druckknopf seitliche Reflexstreifen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
.950000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Regenset, regenset xl, regenanzug, Regenschutzkleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 56,45*
€ 73,64*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 57,02*
€ 81,53*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.