Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Notschlüsselbox 6160 245644-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245644-YY
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6610
EAN/GTIN:
     4003482066102
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
notschlüsselbox
BURG-WÄCHTER Notschlüsselbox 6160 Mit der BURG-WÄCHTER Notschlüsselbox 6160 haben Sie im Notfall immer den Schlüssel griffbereit. Das Stahlblechgehäuse ist verkehrsrot lackiert und hat 1 Schlüsselhaken. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Im Notfall Schlüssel griffbereit Rot lackiertes Stahlblechgehäuse (RAL 3020 Verkehrsrot) 1 Schlüsselhaken
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
142.00 mm
DEPTH GRO:
78.00 mm
WEIGHT GRO:
.650000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83030090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,43*
€ 56,87*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 43,00*
€ 57,27*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.