| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245921-YY Herst.-Nr.: 37770 EAN/GTIN: 4003482377703 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Möbeltresor Point-Safe P 1 E KA3 Der BURG-WÄCHTER Tresor P 1 hat einen soliden einwandigen Korpus und eine doppelwandige Tür. Er ist vorgerichtet für die Wand- und Bodenbefestigung. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Wahlweise ein elektronisches Zahlenschloss oder Doppelbartschloss verschließen den Tresor sicher. Bei den Modellen mit elektronsichem Schloss ist ein Zusatzschloss für die Notöffnung vorhanden. Programmierbares elektronisches Zahlenschloss General- und Benutzercode Zusatzschloss für Notöffnung Tür doppelwandig Befestigungsmaterial liegt bei Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 215.00 mm | WIDTH GRO: | 310.00 mm | DEPTH GRO: | 230.00 mm | WEIGHT GRO: | 8.429000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83030040 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,70* | € 172,09* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,72* | € 172,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 170,48* | € 209,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|