Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-246305-YY Herst.-Nr.: 450.0091 EAN/GTIN: 4042146242940 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Durchtreiber für Nutzfahrzeuge, 6,4mm, 300mm konisch zulaufende Spitze universal einsetzbar zum Austreiben von Splinten, Bolzen, Lagerringen etc. ideal geeignet für den täglichen Werkstattgebrauch hochwertige und massive Ausführung Schlagkopf hochwertig vergütet Sonderstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 24.00 mm | WIDTH GRO: | 308.00 mm | DEPTH GRO: | 37.00 mm | WEIGHT GRO: | .390000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 14,36* | € 20,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,91* | € 23,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,55* | € 23,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,82* | € 24,17* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 22,30* | € 30,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|