Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-247839-YY Herst.-Nr.: 503.8131 EAN/GTIN: 4042146079843 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Micro Bit Innensechskant, 4mm Innensechskant mit Außensechskant und Federringsicherung für Handbetätigung mit einem GEARplus Schlüssel 503.4511 ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 16.00 mm | WIDTH GRO: | 25.00 mm | DEPTH GRO: | 18.00 mm | WEIGHT GRO: | .010000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Innen-Sechskant Tamper Resistant, Bit Innensechskant TR, Bit Innensechskant Tamper Resistant, Innen-6kant-Bit TR, Innen-6kt-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit Tamper Resistant, Innensechskant-Bit TR, Innensechskant-Bit Tamper Resistant, Bit Innensechskant, Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, bit (innensechskant tr), Bits |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,16* | € 4,66* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,63* | € 5,34* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,70* | € 5,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,80* | € 5,96* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 6,12* | € 8,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|